› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC

Cod. Rexel P2FD 516-T6
Cod. Produttore FD 516-T6
Cod. EAN 8018851211584

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore di posizione
  • Materiale: Acciaio inox
  • Contatti: 1NO + 1NC scatto rapido
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Custodia: Metallica
  • Ingresso cavi: PG 13,5 filettato
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: FD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a pistoncino inox con rotella, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: A pistoncino inox con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC