Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1IC7245
Cod. Produttore
1IC7245
Cod. EAN
8019108010165

Informazioni di prodotto

interruttore crepuscolare da esterno IP65 FEBO
Rilevatore crepuscolare per esterni con design compatto e moderno, adatto per il controllo automatico dell’illuminazione esterna in base alla luminosità ambientale. Facilmente installabile su parete o palo, garantisce un funzionamento affidabile a 230 V con collegamenti elettrici semplici. Il dispositivo permette di ottimizzare i consumi energetici attivando o disattivando le luci in modo automatico al variare della luce naturale. Realizzato con materiali resistenti agli agenti atmosferici, è ideale per applicazioni di illuminazione esterna in ambito residenziale e commerciale. Dimensioni ridotte e finitura neutra si integrano facilmente in qualsiasi contesto. Descrizione del produttore: Interruttore crepuscolare da parete / palo FEBO, IP65 con pretaratura. Il dispositivo, pur consentendo l'impostazione della soglia luminosa da 2 a 200 lux, viene consegnato PRE-TARATO alla soglia di 10lux in modo da agevolare l'installazione rendendola più veloce

tipo di montaggio

Altro

profondità di incasso

45 mm

tensione nominale

230 V

carico max. lampada a incandescenza

3600 W

carico max. della lampada fluorescente

900 VOLT_AMPERE

grado di protezione (IP) del sensore di luminosità

IP65

grado di protezione (IP)

IP65

tensione di commutazione nominale

16 A

classe di protezione sensore di luminosità

II

tipo di montaggio sensore di luminosità

Applicazione a parete

Max. commutazione del LED di alimentazione

550 W

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

intervallo di regolazione valore luminosità

2 ... 200 lx

Produttore

Interruttore crepuscolare esterno IP65 FEBO pre-tarato 10 lux per illuminazione automatica

€ 28,21 x 1 pz.
(pz.)
24 pz.
Q.tà consigliata info