Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1IC7053N
Cod. Produttore
1IC7053N
Cod. EAN
8019108010189

Informazioni di prodotto

interruttore crepuscolare modulare 1 DIN con sonda esterna IP65
Interruttore crepuscolare da 1 modulo DIN, progettato per il controllo automatico dell’illuminazione in base alla luminosità ambientale. Dotato di regolazione della soglia Lux tramite trimmer, consente di impostare il livello di luce da 0 a 100 o fino a 1000 Lux per un funzionamento preciso e personalizzato. Supporta un carico resistivo fino a 16 A e una potenza massima di 3600 W, ideale per lampade ad incandescenza, fluorescenti e LED. Il dispositivo include una sonda esterna con staffa di fissaggio per una corretta rilevazione della luce, da installare evitando interferenze dalle lampade controllate. È indicato per applicazioni di automazione elettrica, garantendo efficienza e risparmio energetico. Descrizione del produttore: Interruttore crepuscolare da barra din 1 modulo con sonda crepuscolare esterna IP65. Sul dispositivo sono presenti due trimmer: Uno per l'impostazione della funzione ON, OFF, SCALA 0-100 lux, SCALA 0-1.000 lux L'altro per l'impostazione della soglia luminosa.

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

60 mm

tensione nominale

230 V

Numero moduli DIN

1

carico max. lampada a incandescenza

3600 W

carico max. della lampada fluorescente

575 VOLT_AMPERE

grado di protezione (IP) del sensore di luminosità

IP65

grado di protezione (IP)

IP65

tensione di commutazione nominale

16 A

classe di protezione sensore di luminosità

II

tipo di montaggio sensore di luminosità

Applicazione a parete

Max. commutazione del LED di alimentazione

550 W

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

intervallo di regolazione valore luminosità

0 ... 1000 lx

Produttore

Interruttore crepuscolare modulare 1 DIN con sonda esterna IP65 per controllo luminosità ambientale

€ 41,90 x 1 pz.
(pz.)
36 pz.
Q.tà consigliata info