›

Interruttore compatto 10x10x5 mm con fori fissaggio 1,3-4 mm per impianti elettrici precisi e affidabili

Cod. Rexel EA020005000
Cod. Produttore 020005000
Cod. EAN 8029564641872

Informazioni principali

  • Serie: CA9
  • Resistenza nominale: 100 Ω - 5 MΩ
  • Tolleranza: ±20% / ±30%
  • Potenza massima: 0,15 W a 70°C
  • Tensione limite: 200 V
  • Temperatura lavoro: -25°C a +70°C
  • Angolo giro meccanico: 240° ±5°
  • Elemento resistivo: Plastica conduttiva

Descrizione del prodotto

Interruttore compatto con dimensioni ridotte di 10x10x5 mm, progettato per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità. La struttura include fori di fissaggio con diametro di 1,3 mm e 4 mm, garantendo un montaggio sicuro e stabile. Ideale per circuiti elettrici dove è necessario un controllo puntuale, questo componente assicura un’installazione semplice grazie alle sue dimensioni compatte e al design funzionale. Realizzato con materiali resistenti, è adatto all’uso in impianti elettrici che richiedono alta qualità e durabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Componenti elettrici di precisione caratterizzati da dimensioni compatte con misure di 10x10x5 mm. Il prodotto presenta un foro centrale di 4 mm di diametro e fori di fissaggio da 1,3 mm, adatti per un montaggio sicuro e stabile. La struttura è progettata per garantire un collegamento affidabile e duraturo nei circuiti elettrici, ideale per applicazioni che richiedono un ingombro ridotto senza compromettere la funzionalità. Le specifiche dimensionali dettagliate assicurano una perfetta integrazione nei sistemi elettrici.
Interruttore compatto 10x10x5 mm con fori fissaggio 1,3-4 mm per impianti elettrici precisi e affidabili