›

Interruttore comando robusto compatto 12V DC per controllo circuiti industriali e civili

Cod. Rexel EA450959500
Cod. Produttore 450959500
Cod. EAN 8029564134343

Informazioni principali

  • Serie: FP-108D/DC
  • Tensione di funzionamento: 12 VDC
  • Corrente nominale: 0,20 A
  • Potenza assorbita: 2,40 W
  • Velocità: 3200 rpm (S-1 alta velocità)
  • Rumore: 35 dBA
  • Dimensioni: 80x80x25,4 mm
  • Struttura e alette: termoplastica nera fibra vetro UL94V-0

Descrizione del prodotto

FP-108D/DC12 S1BW è un componente elettrico progettato per applicazioni a 12 volt in corrente continua. Questo dispositivo si distingue per la sua affidabilità e precisione, ideale per impianti elettrici che richiedono una gestione efficiente dell’energia. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni tipiche degli ambienti elettrici. La sua compattezza e facilità di installazione lo rendono adatto a diverse configurazioni tecniche, assicurando prestazioni costanti e sicure. Descrizione del produttore: ALETTE: Termoplastica nera con fibra di vetro UL94V0 STRUTTURA: Termoplastica nera con fibra di vetro UL94V0 TERMINAZIONE: Filo TEMPERATURA DI LAVORO: -10°C / +70°C CORRENTE: 0.20 A POTENZA: 2.40 W RUMORE: 35 dBA VELOCITA': 3200 rpm DURATA STIMATA h-40 C°: 20.000 / 30.000 GRIGLIA: 45/09650-00 FILTRO PVC: 45/09670-00 FILTRO ACCIAIO: 45/09705-00 Per elettrodomestici, attrezzature, computer, strumenti, UPS, alimentatori, amplificatori, televisori.
Interruttore comando robusto compatto 12V DC per controllo circuiti industriali e civili