Descrizione del prodotto
CIC-120/DC12 BW 12031 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza nell’utilizzo. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità nella gestione della corrente elettrica a 12 volt in corrente continua, questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per esigenze specifiche nel settore elettrico. La sua costruzione robusta e le caratteristiche tecniche lo rendono adatto a installazioni professionali dove sono richiesti standard elevati di funzionamento. Descrizione del produttore: ALETTE: Termoplastica nera con fibra di vetro UL94V0 STRUTTURA: Termoplastica nera con fibra di vetro UL94V0 TERMINAZIONE: Filo TEMPERATURA DI LAVORO: -10°C / +70°C CORRENTE: 0.60 A POTENZA: 7.20 W RUMORE: 45 dBA VELOCITA': 2700 rpm DURATA STIMATA h-40 C°: 20.000 / 30.000 Per elettrodomestici, attrezzature, computer, strumenti, UPS, alimentatori, amplificatori, televisori.