Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATC10G32
Cod. Produttore
C10G32
Cod. EAN
5027590058766

Informazioni di prodotto

  • Tipo: C10G32 10X38
  • Corrente nominale: 32A
  • Tensione nominale: 500VAC
  • Classe protezione: GG
  • Applicazione: Corrente alternata
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: Bussmann Series
  • Capacità: Interruttore
Fusibile C10G32 da 10x38 mm con corrente nominale di 32A e tensione di esercizio fino a 500VAC. Progettato per garantire una protezione completa di linee e apparecchiature, classificato come GL/GG, offre un intervento affidabile per la sicurezza degli impianti elettrici. Adatto per applicazioni in corrente alternata, questo fusibile assicura elevata efficienza e sicurezza nel controllo delle sovracorrenti. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il prodotto EATC10G32 è un interruttore C10G32 con una capacità di 32A e una tensione di 500VAC. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione completa per linee e apparecchi, classificato come GL/GG. Questo interruttore è progettato per applicazioni in corrente alternata, garantendo affidabilità e sicurezza. La sua compatibilità con diverse configurazioni lo rende un elemento essenziale per qualsiasi impianto elettrico, assicurando prestazioni ottimali.

Tipologia

Altro

Misura

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

32 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

esecuzione indicatore

Altro

frequenza d’esercizio

45 ... 62 Hz

Serie

Bussmann Series

Produttore

Interruttore C10G32 32A 500VAC protezione linee impianti elettrici