Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F52931
Cod. Produttore
52931
Cod. EAN
8015466137377

Informazioni di prodotto

Beta 235 LED 751x25 AMPIO L655
Il prodotto 3F52931 è un dispositivo elettrico progettato per il montaggio a parete, caratterizzato da un'illuminazione LED efficiente e duratura. La sua struttura ampia e robusta, con dimensioni di 751x25 mm e una lunghezza di 655 mm, garantisce un'illuminazione uniforme e potente, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione di alta qualità. Questo prodotto unisce funzionalità e design, offrendo una soluzione affidabile per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Il prodotto 3F52931 è un interruttore BETA 235 LED 751X25 AMPIO L655, progettato per un'installazione a parete. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo robustezza e durabilità nel tempo. La sua forma elegante e moderna si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, rendendolo una scelta ideale per l'illuminazione domestica o commerciale. Grazie alla tecnologia LED, questo interruttore offre un'illuminazione efficiente e sostenibile, contribuendo a ridurre i consumi energetici. Inoltre, il design ottimizzato permette una facile integrazione con altri sistemi di illuminazione, assicurando un'illuminazione uniforme e di alta qualità. L'interruttore è compatibile con diverse applicazioni, rendendolo versatile e adatto a vari contesti. La combinazione di funzionalità e design rende il BETA 235 una soluzione ideale per chi cerca un prodotto affidabile e performante nel settore dell'illuminazione elettrica.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

235 mm

lunghezza

655 mm

altezza/profondità

140 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

27,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3683 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Interruttore Beta 235 LED 751x25 mm ampio per installazione a parete illuminazione efficiente