Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATBD63
Cod. Produttore
BD63
Cod. EAN
5027590017671

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 63AMP
  • Tensione AC: 415V
  • Tensione DC: 250V
  • Classe funzionamento: GL/GG
  • Protezione linee e apparecchi
  • Costruzione robusta e affidabile
  • Indicatore: assente
  • Serie: Bussmann Series
Interruttore automatico BD63 con portata di 63 ampere, progettato per tensioni fino a 415V in corrente alternata e 250V in corrente continua. Questo dispositivo è adatto per proteggere linee e apparecchiature elettriche con una protezione completa di tipo GL/GG, garantendo sicurezza e affidabilità nell’uso sia in impianti AC che DC. L’interruttore funziona senza indicatore integrato, assicurando una soluzione semplice ed efficiente per la gestione della corrente elettrica in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Scopri l'EATBD63, un interruttore di alta qualità progettato per gestire correnti fino a 63AMP a 415V AC e 250V DC. Questo prodotto della Bussmann Series è ideale per applicazioni che richiedono una protezione completa di linee e apparecchi, grazie alla sua classe di funzionamento GL/GG. Con una costruzione robusta e affidabile, l'EATBD63 è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate in un dispositivo AC/DC. Semplice e senza indicatore, si integra facilmente in qualsiasi sistema elettrico.

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

63 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

500 V

Tensione di dimensionamento CC

250 V

Distanza delle connessioni da centro a centro

111,5 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series

Produttore

Interruttore BD63 63AMP 415V AC 250V DC protezione linee