Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3FA20024
Cod. Produttore
A20024
Cod. EAN
8015466149851

Informazioni di prodotto

3F Linux S 7P L3556
Interruttore automatico trifase 3 poli con tecnologia LINUX, caratterizzato da una corrente nominale di 3556 A. Progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle applicazioni elettriche industriali e civili, assicura protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il dispositivo è ideale per il controllo e la sicurezza degli impianti elettrici, offrendo una soluzione robusta e duratura per la gestione della distribuzione di energia. Descrizione del produttore: 3F Linux S 7P L3556. Struttura portante componibile e flessibile per la creazione di canali luminosi con grado di protezione IP40. Installazione a soffitto o a sospensione.

larghezza

62 mm

lunghezza

3556 mm

altezza/profondità

38 mm

Produttore

Interruttore automatico trifase 3 poli 3556A tecnologia Linux per impianti industriali e civili