Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM120939
Cod. Produttore
120939
Cod. EAN
4015081187690

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 30A
  • Protezione stringa senza fusibili
  • Intervento variabile
  • Sganciatore minima tensione opzionale
  • Disinserzione remota possibile
  • Adatto a moduli PV
  • Serie: Moeller

Documentazione tecnica

Interruttore di protezione per stringhe fotovoltaiche con portata di 30A, progettato per l’installazione fissa da incasso. Dotato di raccordo a vite per un collegamento elettrico sicuro e affidabile, garantisce la protezione efficace dei circuiti elettrici senza integrazione di dispositivi di protezione dalle dispersioni a terra. Ideale per applicazioni in impianti elettrici che richiedono un controllo preciso e robusto della corrente, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Gli interruttori automatici di stringa PKZ-SOL costituiscono l'alternativa senza fusibili per la protezione dei moduli PV dalle correnti di cortocircuito. Grazie al range di intervento variabile possono essere regolati in modo ottimale in base all'effettiva corrente di cortocircuito di una stringa. Con lo sganciatore di minima tensione ritardato P-SOL-XUV, disponibile in via opzionale, è possibile una disinserzione da remoto, ad esempio in caso di intervento dei vigili del fuoco

corrente nominale permanente Iu

30 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP00

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Altro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

adatto per montaggio su guida a cappello

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

23 ... 30 A

tensione nominale

900 ... 900 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

180 ... 180 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore stringa PKZ-SOL30 30A 900V protezione moduli fotovoltaici