Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278477
Cod. Produttore
278477
Cod. EAN
4015082784775

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PKZM01-0,4 INT PROT COM.
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Protezione: Salva motore
  • Serie: Moeller series
  • Comando: A pulsanti
  • Classe ETIM: EC000074
  • Corrente nominale: 0,4 A
  • Applicazione: Protezione motori
Interruttore di protezione termomagnetico PKZM01-0,4 progettato per garantire un'affidabile protezione contro sovraccarichi e guasti di fase. Dotato di pulsanti per un controllo semplice e immediato, assicura la sicurezza degli impianti elettrici grazie alla sensibilità ai guasti di fase. Ideale per applicazioni industriali che richiedono un dispositivo compatto e performante per la gestione e la protezione dei circuiti elettrici. La tecnologia termomagnetica integrata offre una risposta precisa e tempestiva alle condizioni di sovraccarico, preservando l'integrità degli impianti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: PKZM01-0,4 INT PROT COM. A PULSANTI278477 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000074 - Interruttore automatico salva motore

larghezza

45 mm

altezza

90 mm

profondità

93 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,09 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

0,4 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pulsante

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

0,06 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

50 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0,25 ... 0,4 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

6,2 ... 6,2 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico salva motore PKZM01 0,4A comando a pulsanti Germania