Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM237075
Cod. Produttore
237075
Cod. EAN
4015082370756

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16 A
  • Potere d'interruzione: 4,5 kA
  • Tipo intervento: C
  • Poli: 1 polo+N
  • Corrente guasto IΔN: 0,3 A
  • Protezione: RCBO
  • Serie: Moeller series
  • Applicazioni: residenziali/commerciali
Interruttore differenziale modulare PKN4-16/1N/C/03-A MTD con protezione su 1 polo e corrente nominale di 16A. Progettato per garantire un’elevata sicurezza elettrica con limitazione energetica di classe 3.000, adatto per la protezione contro guasti di tipo A. Dispone di 2 poli totali, combinando affidabilità e compattezza per impianti elettrici residenziali e commerciali. La tecnologia avanzata assicura una risposta rapida e precisa alle correnti di dispersione, contribuendo alla tutela delle persone e degli impianti. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico a corrente residua con protezione da sovraccarico (RCBO) PKN4, 1 polo+N, caratteristica di intervento: C, corrente nominale in ingresso: 16 A, potere d'interruzione nominale secondo IEC/EN 61009: 4,5 kA, corrente nominale di guasto IΔN: 0,3 A, sensibile a corrente impulsiva, parzialmente resistente alla corrente impulsiva fino a 250 A, interruttore per applicazioni residenziali e commerciali

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69,5 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

corrente di guasto nominale

0,3 A

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

4,5 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

4,5 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico residuo RCBO 16A C 4,5kA residenziale/commerciale