Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM111612
Cod. Produttore
111612
Cod. EAN
4015081111725

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 32 A
  • Poli: 2
  • Tipo intervento: C
  • Potere d'interruzione: 4,5 kA
  • Corrente di guasto: 0,03 A
  • Tipo corrente: Alternata
  • Applicazioni: Residenziali/commerciali
  • Serie: Moeller series
Interruttore magnetotermico differenziale PKP42-32/2/C/003 MTD2P con corrente nominale di 32A e sensibilità di intervento a 0,03A in corrente alternata. Progettato per la protezione di impianti elettrici con due poli, garantisce un’elevata sicurezza contro i guasti da corrente di dispersione e sovraccarichi. La classe di limitazione energetica pari a 3 assicura una rapida interruzione del circuito, preservando sia l’impianto che gli utilizzatori. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali che richiedono affidabilità e protezione efficiente. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico a corrente residua con protezione da sovraccarico (RCBO) PKP42, 2 poli, caratteristica di intervento: C, corrente nominale in ingresso: 32 A, potere d'interruzione nominale secondo IEC/EN 61009: 4,5 kA, corrente nominale di guasto IΔN: 0,03 A, sensibile alla corrente alternata, parzialmente resistente alla corrente impulsiva fino a 250 A, interruttore per applicazioni residenziali e commerciali

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

4,5 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

4,5 kA

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico residuo RCBO 2 poli 32A C residenziale/commerciale