Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM88916
Cod. Produttore
088916
Cod. EAN
4015080889168

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller
  • Tensione nominale: 690V
  • Poli: 3
  • Grado di protezione: IP20
  • Montaggio: calotta 45mm
  • Sganciatore: termico regolabile
  • Sganciatore magnetico: istantaneo
  • Protezione: contatti con dita VDE 0106 T.100

Documentazione tecnica

PKZM0-10-T è una protezione per trasformatore progettata per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Questo apparecchio da incasso, con tecnica a installazione fissa, presenta un raccordo a vite per il collegamento al circuito elettrico principale, assicurando una connessione stabile e sicura. Ideale per la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuisce a preservare l'integrità del trasformatore e a mantenere l'efficienza dell'impianto elettrico. La sua struttura robusta e la facilità di installazione lo rendono un componente essenziale per applicazioni industriali e civili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Interruttore automatico per trasformatori secondo IEC/EN60947, a 3 poli grandezza PKZM0, con sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico istantaneo, sensibile alla mancanza di fase, fissaggio a vite o a scatto, con morsetti a vite, dimensioni di montaggio calotta 45mm, tensione nominale d'impiego Ue 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita secondo VDE 0106 T. 100, accessori disponibili: contatti ausiliari, sganciatore di tensione

corrente nominale permanente Iu

10 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Altro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

150 kA

adatto per montaggio su guida a cappello

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

6,3 ... 10 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

224 ... 224 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico protezione trasformatore 10A 3 poli PKZM0 uso industriale