Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM281306
Cod. Produttore
281306
Cod. EAN
4015082813062

Informazioni di prodotto

  • Serie: NZM..-M
  • Tensione nominale: IEC standard
  • Corrente nominale: 100A
  • Poli: 3P
  • Protezione: Magnetotermica
  • Classe sgancio: 10A
  • Categoria d'uso: AC-3
  • Montaggio: Modulare flessibile

Documentazione tecnica

Interruttore automatico tripolare con protezione da sovraccarico termico, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Dotato di tecnica di intervento termomagnetica, assicura un funzionamento affidabile e preciso nella protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi. Capacità nominale di 100A, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un elevato livello di protezione e durata. La sensibilità è calibrata per evitare interventi intempestivi, garantendo stabilità e sicurezza nell’uso quotidiano. Design robusto e compatto, adatto per l’integrazione in quadri elettrici di controllo e distribuzione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gli interruttori automatici di potenza della serie NZM..-M coprono con quattro sole grandezze compatte tutti i tipi di applicazione e sono indicati per il mercato IEC. Il montaggio è sempre flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Con sganciatore magnetotermico per protezione motore. Nota: classe di sgancio 10A, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2 gli interruttori automatici di potenza soddisfano tutti i requisiti della categoria d'uso AC‐3.

larghezza

105 mm

altezza

184 mm

profondità

149 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

55 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

30 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

130 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

80 ... 100 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

800 ... 1250 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza 3P 100A protezione motore IEC