Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM103038
Cod. Produttore
103038
Cod. EAN
4015081028771

Informazioni di prodotto

  • Serie: NZM..-S..CNA
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Potere di interruzione: 25 kA
  • Conforme a: UL/CSA e IEC
  • Tipo sganciatore: magnetico
  • Montaggio: modulare e flessibile
  • Applicazione: uso globale

Documentazione tecnica

NZMB2-S26-CNA è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni con capacità nominale di intervento pari a 25 kA, certificato UL e CSA. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, offre una protezione efficace contro i picchi di tensione, contribuendo a preservare l'integrità delle apparecchiature collegate. La sua costruzione robusta e la conformità agli standard internazionali lo rendono ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono elevati livelli di protezione elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Gli interruttori automatici di potenza della serie NZM..-S..CNA coprono con quattro sole grandezze compatte tutti i tipi di applicazione e sono indicati per l'impiego in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Con sganciatore di cortocircuito magnetico in combinazione con relè termico con sganciatore magnetico senza sganciatore termico. Note: L'interruttore è conforme alle norme UL/CSA e IEC. I valori del potere di'interruzione IEC sono posti sulla targhetta dati macchina.

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

8 A 13 A

corrente nominale permanente Iu

26 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione dell’elemento di azionamento

bilanciere

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

numero di poli

3

tensione nominale

690 V 690 V

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

montaggio su guida a DIN opzionale

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

apparecchio completo con unità di sicurezza

azionamento a motore opzionale

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza NZMB2-S26-CNA 25A 25kA UL/CSA uso industriale