Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM265988
Cod. Produttore
265988
Cod. EAN
4015082659882

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 800 A
  • Potere d'interruzione: 85 kA
  • Tensione nominale: 400/415 V 50 Hz
  • Montaggio: fisso
  • Collegamento: a vite
  • Norma: IEC
  • Serie: Moeller

Documentazione tecnica

Interruttore modulare da incasso a 4 poli con selettività integrata, progettato per gestire correnti fino a 800 A. Caratterizzato da un tipo di collegamento a vite che garantisce un fissaggio sicuro e affidabile nel circuito elettrico principale. La sua costruzione fissa lo rende ideale per installazioni stabili e durature in impianti elettrici industriali o civili. Questo apparecchio assicura un'elevata protezione e controllo, pur non integrando dispositivi di protezione dalle dispersioni a terra. La qualità costruttiva e i materiali impiegati assicurano prestazioni elevate e sicurezza nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza NZM4, a 4 poli, Potere d'interruzione 400/415 V 50 Hz( Icu ): 85 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu ): 800 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, collegamento a vite, Norma/Approvazione: IEC, Funzione di protezione: Protezione impianto, cavo, selettiva e generatore

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

400 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

800 ... 8000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1600 ... 9600 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza NZM4 4 poli 800A montaggio fisso