Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM265916
Cod. Produttore
265916
Cod. EAN
4015082659165

Informazioni di prodotto

  • Potere d'interruzione: 50 kA
  • Numero poli: 4
  • Corrente nominale: 1250 A
  • Frequenza: 50 Hz
  • Montaggio: fisso, collegamento a vite
  • Norma: IEC
  • Funzione: protezione impianti e cavi
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore automatico a 4 poli con portata nominale di 1250 A, progettato per l’installazione fissa ad incasso. Dotato di raccordo a vite per il collegamento al circuito elettrico principale, garantisce un’elevata affidabilità nel controllo e protezione dei sistemi elettrici. La struttura robusta e la tecnologia avanzata assicurano prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili, offrendo sicurezza e continuità operativa senza protezione integrata dalle dispersioni a terra. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza NZM4, a 4 poli, Potere d'interruzione 400/415 V 50 Hz( Icu ): 50 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu ): 1250 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, collegamento a vite, Norma/Approvazione: IEC, Funzione di protezione: protezione impianti e cavi

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

37 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

630 ... 1250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2500 ... 15000 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza 4 poli 1250A montaggio fisso