Descrizione del prodotto
Interruttore automatico di potenza a 3 poli progettato per l’installazione fissa da incasso. Dotato di raccordo a vite per il collegamento del circuito elettrico principale, garantisce un’installazione sicura e affidabile. L’apparecchio è privo di protezione integrata contro le dispersioni a terra, focalizzandosi sulla protezione e l’interruzione del circuito principale. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e robusto della potenza.
Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza NZM3, A 3 poli, Potere d'interruzione 400/415 V 50 Hz( Icu ): 150 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu ): 500 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, collegamento a vite, Norma/Approvazione: IEC, Funzione di protezione: protezione impianti e cavi