Descrizione del prodotto
Interruttore automatico di potenza a tre poli NZMC3-A400 progettato per installazione fissa da incasso. Dotato di raccordo a vite per il collegamento del circuito elettrico principale, garantisce un’installazione sicura e affidabile. Questo dispositivo è concepito per la protezione efficiente degli impianti elettrici, senza integrazione di protezione dalle dispersioni a terra. La struttura robusta e la tecnologia avanzata lo rendono ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevata sicurezza e prestazioni costanti.
Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza NZM3, A 3 poli, Potere d'interruzione 400/415 V 50 Hz( Icu ): 36 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu ): 400 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, collegamento a vite, Norma/Approvazione: IEC, Funzione di protezione: protezione impianti e cavi