Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM269277
Cod. Produttore
269277
Cod. EAN
4015082692773

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 350 A
  • Potere d'interruzione 480Y/277 V: 100 kA
  • Potere d'interruzione 480 V: 42 kA
  • Frequenza: 60 Hz
  • Montaggio: Fisso
  • Collegamento: A vite
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore automatico da incasso a 3 poli progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile tramite raccordo a vite. Realizzato con tecniche di installazione fissa, questo dispositivo offre una protezione efficiente senza integrazione di protezione dalle dispersioni a terra. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e robusto della corrente, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza NZM3, A 3 poli, Potere d'interruzione SCCR 480Y/277 V 60 Hz( Icu ): 100 kA, Potere d'interruzione SCCR 480 V 60 Hz( Icu ): 42 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu ): 350 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, Dotazione standard: collegamento a vite, Norma/Approvazione: UL/CSA, IEC, Funzione di protezione: protezione impianti e cavi

corrente nominale permanente Iu

350 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

350 ... 350 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

700 ... 3850 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza 3 poli 350A montaggio fisso UL/CSA