Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM265860
Cod. Produttore
265860
Cod. EAN
4015082658601

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 160 A
  • Potere d'interruzione: 50 kA
  • Tensione nominale: 400/415 V 50 Hz
  • Montaggio: fisso, collegamento a vite
  • Norma: IEC
  • Protezione: impianti e cavi
  • Serie: Moeller

Documentazione tecnica

Interruttore automatico a 4 poli con portata nominale di 160A e potere di interruzione di 50kA, progettato per installazione fissa da incasso. Dotato di raccordo a vite per il collegamento al circuito elettrico principale, garantisce affidabilità e sicurezza nell’uso in impianti elettrici di media e alta potenza. La struttura robusta e la tipologia costruttiva lo rendono adatto a proteggere efficacemente contro sovraccarichi e cortocircuiti, senza integrazione di protezione dalle dispersioni a terra. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza NZM2, a 4 poli, Potere d'interruzione 400/415 V 50 Hz( Icu ): 50 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu ): 160 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, collegamento a vite, Norma/Approvazione: IEC, Funzione di protezione: protezione impianti e cavi

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

125 ... 160 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

6 ... 10 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza 4 poli 160A 50kA montaggio fisso