Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM269221
Cod. Produttore
269221
Cod. EAN
4015082692216

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 600Y/347 V 60 Hz
  • Potere d'interruzione: 25 kA @ 600Y/347 V
  • Potere d'interruzione: 35 kA @ 480 V
  • Corrente nominale: 50 A
  • Numero poli: 3 poli
  • Montaggio: fisso
  • Collegamento: a vite
  • Serie: Moeller series
Interruttore automatico a 3 poli NZMN2-A50-NA progettato per installazioni fisse da incasso. Dotato di raccordo a vite per il collegamento al circuito elettrico principale, garantisce una connessione sicura e affidabile. Questo dispositivo non integra protezione dalle dispersioni a terra, ma assicura elevate prestazioni nella gestione e protezione dei circuiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e conformi agli standard UL/CSA, è ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici complessi che richiedono sicurezza e durabilità. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza NZM2, A 3 poli, Potere d'interruzione SCCR 600Y/347 V 60 Hz( Icu ): 25 kA, Potere d'interruzione SCCR 480 V 60 Hz( Icu ): 35 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu ): 50 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, Dotazione standard: collegamento a vite, Norma/Approvazione: UL/CSA, IEC, Funzione di protezione: protezione impianti e cavi

corrente nominale permanente Iu

50 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

40 ... 50 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

300 ... 500 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza NZM2 3P 50A montaggio fisso UL/CSA