Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM259089
Cod. Produttore
259089
Cod. EAN
4015082590895

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3
  • Potere d'interruzione: 25 kA
  • Tensione nominale: 400/415 V 50 Hz
  • Corrente nominale: 200 A
  • Installazione: Montaggio fisso
  • Collegamento: a vite
  • Norma: IEC
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore automatico di potenza tripolare da incasso con collegamento a vite, progettato per garantire un’elevata protezione e affidabilità negli impianti elettrici. Questo apparecchio è realizzato con tecnologia a installazione fissa, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e robustezza. La struttura consente un montaggio a incasso, ottimizzando lo spazio e assicurando un’integrazione perfetta nell’ambiente elettrico. Privo di protezione dalle dispersioni a terra integrata, è indicato per circuiti in cui tale funzione non è necessaria o è gestita separatamente. La qualità dei materiali e la cura costruttiva lo rendono un componente essenziale per la gestione e il controllo dell’energia elettrica in ambito industriale e civile. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza NZM2, A 3 poli, Potere d'interruzione 400/415 V 50 Hz( Icu ): 25 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu ): 200 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, collegamento a vite, Norma/Approvazione: IEC, Funzione di protezione: protezione impianti e cavi

corrente nominale permanente Iu

200 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 200 A

tensione nominale

440 ... 440 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1200 ... 2000 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza 3P 200A montaggio fisso protezione impianti