Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM259102
Cod. Produttore
259102
Cod. EAN
4015082591021

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 200 A
  • Potere d'interruzione: 150 kA
  • Tensione nominale: 400/415 V 50 Hz
  • Numero poli: 3 poli
  • Montaggio: fisso, collegamento a vite
  • Norma: IEC
  • Protezione: impianti e cavi
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore automatico di potenza a 3 poli NZMH2-A200, progettato per garantire un'affidabile protezione elettrica in impianti industriali e civili. Il dispositivo è realizzato per l'installazione fissa da incasso, con un sistema di collegamento a vite che assicura un montaggio sicuro e stabile. Caratterizzato da una struttura robusta, offre elevate prestazioni di protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, migliorando la sicurezza dell'impianto elettrico. Questo interruttore automatico è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e affidabile della distribuzione di energia elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza NZM2, A 3 poli, Potere d'interruzione 400/415 V 50 Hz( Icu ): 150 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu ): 200 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, collegamento a vite, Norma/Approvazione: IEC, Funzione di protezione: protezione impianti e cavi

corrente nominale permanente Iu

200 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

150 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 200 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1200 ... 2000 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza 3 poli 200A montaggio fisso protezione impianti