Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM259092
Cod. Produttore
259092
Cod. EAN
4015082590925

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller
  • Tensione nominale: 400/415 V
  • Frequenza: 50 Hz
  • Corrente nominale: 160 A
  • Numero poli: 3 poli
  • Potere d'interruzione: 50 kA
  • Montaggio: fisso, collegamento a vite
  • Norma: IEC
Interruttore automatico di potenza a 3 poli da incasso con collegamento a vite, progettato per garantire un'elevata protezione e affidabilità negli impianti elettrici. Questo dispositivo offre una soluzione robusta per la gestione sicura del circuito elettrico principale, assicurando stabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili. La sua struttura a installazione fissa permette un montaggio semplice e sicuro, ideale per ambienti che richiedono un controllo preciso e duraturo della potenza elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza NZM2, A 3 poli, Potere d'interruzione 400/415 V 50 Hz( Icu ): 50 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu ): 160 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, collegamento a vite, Norma/Approvazione: IEC, Funzione di protezione: protezione impianti e cavi

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

125 ... 160 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

960 ... 1600 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza 3 poli 160A montaggio fisso