Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM269200
Cod. Produttore
269200
Cod. EAN
4015082692001

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 100 A
  • Poli: 3
  • Potere d'interruzione: 150 kA @ 480V
  • Potere d'interruzione: 65 kA @ 600Y/347V
  • Frequenza: 60 Hz
  • Montaggio: fisso
  • Collegamento: a vite
  • Serie: Moeller series
Interruttore magnetotermico a tre poli progettato per l’installazione fissa da incasso, caratterizzato da un collegamento a vite per il circuito elettrico principale. Questo dispositivo garantisce un’elevata affidabilità nella protezione dei circuiti elettrici, assicurando sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un controllo preciso e duraturo delle linee elettriche. L’assenza di protezione integrata dalle dispersioni a terra evidenzia la sua funzione specifica di interruzione magnetotermica senza dispositivi di rilevamento di guasti a terra. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza NZM2, A 3 poli, Potere d'interruzione SCCR 480Y/277 V 60 Hz( Icu ): 150 kA, Potere d'interruzione SCCR 600Y/347 V 60 Hz( Icu ): 65 kA, Potere d'interruzione SCCR 480 V 60 Hz( Icu ): 150 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu ): 100 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, Dotazione standard: collegamento a vite, Norma/Approvazione: UL/CSA, IEC, Funzione di protezione: protezione impianti e cavi

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

150 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

100 ... 100 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

6 ... 10 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza NZM2 3P 100A montaggio fisso UL/CSA