Descrizione del prodotto
Interruttore automatico a 3 poli progettato per l’installazione fissa da incasso, ideale per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici principali. Dotato di morsetto telaio per un collegamento sicuro e affidabile, garantisce un’elevata sicurezza operativa senza protezione integrata dalle dispersioni a terra. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo, è adatto all’impiego in impianti elettrici residenziali e industriali che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua configurazione a 3 poli lo rende versatile per diverse applicazioni elettriche.
Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza NZM1, A 3 poli, Potere d'interruzione SCCR 480Y/277 V 60 Hz( Icu ): 35 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu ): 80 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, Dotazione standard: Morsetto a mantello, Norma/Approvazione: UL/CSA, IEC, Funzione di protezione: protezione impianti e cavi