Descrizione del prodotto
Interruttore automatico di potenza a 3 poli progettato per l’installazione fissa da incasso, dotato di morsetto telaio per il collegamento del circuito elettrico principale. Questo apparecchio garantisce un’elevata affidabilità nella protezione dei circuiti elettrici, anche in assenza di protezione integrata contro le dispersioni a terra. La sua struttura robusta e compatta lo rende ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono sicurezza e prestazioni costanti nel tempo.
Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza NZM1, A 3 poli, Potere d'interruzione SCCR 480Y/277 V 60 Hz( Icu ): 25 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu ): 80 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, Dotazione standard: Morsetto a mantello, Norma/Approvazione: UL/CSA, IEC, Funzione di protezione: protezione impianti e cavi