Descrizione del prodotto
Interruttore automatico di potenza a 3 poli progettato per installazione fissa da incasso, ideale per garantire un collegamento sicuro tramite morsetto telaio. Questo dispositivo elettrico offre affidabilità e protezione efficiente senza integrazione di sistemi di protezione dalle dispersioni a terra. La struttura robusta e la tipologia costruttiva lo rendono adatto ad applicazioni industriali dove è richiesta una gestione precisa e sicura del circuito elettrico principale. La sua configurazione a tre poli consente un controllo efficace della distribuzione dell’energia, assicurando stabilità e sicurezza nell’impianto elettrico.
Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza NZM1, A 3 poli, Potere d'interruzione SCCR 480Y/277 V 60 Hz( Icu ): 25 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu ): 80 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, Dotazione standard: Morsetto a mantello, Norma/Approvazione: UL/CSA, IEC, Funzione di protezione: protezione impianti e cavi