Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM284411
Cod. Produttore
284411
Cod. EAN
4015082844110

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 63 A
  • Poli: 3
  • Potere d'interruzione: 100 kA
  • Tensione: 400/415 V 50 Hz
  • Montaggio: Fisso
  • Morsetto: Mantello
  • Norma: IEC
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore automatico di potenza a tre poli progettato per l’installazione fissa da incasso. Dotato di morsetto telaio per il collegamento del circuito elettrico principale, garantisce una protezione affidabile senza integrazione di dispositivi per la protezione dalle dispersioni a terra. Questo apparecchio è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo sicuro e stabile della corrente, assicurando efficienza e sicurezza nell’impianto elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza NZM1, A 3 poli, Potere d'interruzione 400/415 V 50 Hz( Icu ): 100 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu ): 63 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, Morsetto a mantello, Norma/Approvazione: IEC, Funzione di protezione: protezione impianti e cavi

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

50 ... 63 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

380 ... 630 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza 3 poli 63A montaggio fisso