Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM272254
Cod. Produttore
272254
Cod. EAN
4015082722548

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 50 A
  • Poli: 3
  • Potere d'interruzione: 25 kA
  • Frequenza: 60 Hz
  • Montaggio: Fisso
  • Dotazione: Morsetto a mantello
  • Normativa: UL/CSA, IEC
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore automatico di potenza a 3 poli progettato per installazione fissa da incasso, con morsetto telaio per il collegamento del circuito elettrico principale. Questo dispositivo garantisce un'affidabile protezione elettrica senza integrazione di protezione dalle dispersioni a terra, ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. Realizzato con materiali resistenti e tecnologie avanzate per assicurare sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza NZM1, A 3 poli, Potere d'interruzione SCCR 480 V 60 Hz( Icu ): 25 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu ): 50 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, Dotazione standard: Morsetto a mantello, Norma/Approvazione: UL/CSA, IEC, Funzione di protezione: protezione impianti e cavi

corrente nominale permanente Iu

50 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

40 ... 50 A

tensione nominale

440 ... 440 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

300 ... 500 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza NZM1 3 poli 50A montaggio fisso UL/CSA