Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM272253
Cod. Produttore
272253
Cod. EAN
4015082722531

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40 A
  • Poli: 3
  • Potere d'interruzione: 25 kA
  • Tensione nominale: 480 V 60 Hz
  • Installazione: Montaggio fisso
  • Dotazione: Morsetto a mantello
  • Norme: UL/CSA, IEC
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore automatico di potenza a 3 poli, progettato per installazioni da incasso con fissaggio fisso. Dotato di morsetto telaio per il collegamento del circuito elettrico principale, garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. La struttura è realizzata per offrire protezione efficace senza integrazione di dispositivi contro le dispersioni a terra. Adatto per impianti elettrici che richiedono componenti robusti e performanti, assicurando un controllo efficiente della corrente e la protezione degli impianti. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza NZM1, A 3 poli, Potere d'interruzione SCCR 480 V 60 Hz( Icu ): 25 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu ): 40 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, Dotazione standard: Morsetto a mantello, Norma/Approvazione: UL/CSA, IEC, Funzione di protezione: protezione impianti e cavi

corrente nominale permanente Iu

40 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

32 ... 40 A

tensione nominale

440 ... 440 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

320 ... 400 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza NZM1 3 poli 40A montaggio fisso UL/CSA