Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM281571
Cod. Produttore
281571
Cod. EAN
4015082815714

Informazioni di prodotto

  • Potere d'interruzione: 35 kA
  • Corrente nominale: 25 A
  • Numero poli: 3 poli
  • Frequenza: 60 Hz
  • Montaggio: Fisso
  • Dotazione: Morsetto a mantello
  • Norme: UL/CSA, IEC
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico da incasso con tecnica a installazione fissa, progettato per la protezione efficiente dei circuiti elettrici. Offre una capacità di interruzione di 35 kA e una corrente nominale di 25 A, garantendo sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti. Dotato di morsetto telaio per un collegamento affidabile e stabile, è ideale per impianti elettrici residenziali e industriali che richiedono elevati standard di protezione. La sua struttura compatta e il design per incasso facilitano l’installazione in differenti tipologie di quadri elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza NZM1, A 3 poli, Potere d'interruzione SCCR 480 V 60 Hz( Icu ): 35 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu ): 25 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, Dotazione standard: Morsetto a mantello, Norma/Approvazione: UL/CSA, IEC, Funzione di protezione: protezione impianti e cavi

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

20 ... 25 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

350 ... 350 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza NZM1 3 poli 25A 35kA montaggio fisso