Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM281573
Cod. Produttore
281573
Cod. EAN
4015082815738

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 125 A
  • Potere d'interruzione: 35 kA
  • Tensione nominale: 480Y/277 V 60 Hz
  • Numero poli: 3 poli
  • Montaggio: Fisso
  • Dotazione: Morsetto a mantello
  • Norme: UL/CSA, IEC
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico da incasso con tecnologia a installazione fissa, progettato per garantire una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Dotato di morsetto telaio per un collegamento sicuro nel circuito elettrico principale, assicura un funzionamento stabile senza protezione integrata dalle dispersioni a terra. Capacità di interruzione fino a 35 kA e corrente nominale di 125 A, ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevata sicurezza e prestazioni costanti. La struttura compatta e l’installazione a incasso lo rendono adatto per impianti elettrici professionali e residenziali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza NZM1, A 3 poli, Potere d'interruzione SCCR 480Y/277 V 60 Hz( Icu ): 35 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu ): 125 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, Dotazione standard: Morsetto a mantello, Norma/Approvazione: UL/CSA, IEC, Funzione di protezione: protezione impianti e cavi

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

100 ... 125 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

750 ... 1250 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza NZM1 3 poli 35kA 125A montaggio fisso