Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM281572
Cod. Produttore
281572
Cod. EAN
4015082815721

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 32 A
  • Poli: 3
  • Potere d'interruzione: 35 kA
  • Frequenza: 60 Hz
  • Montaggio: Fisso
  • Dotazione: Morsetto a mantello
  • Norme: UL/CSA, IEC
  • Serie: Moeller

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico da incasso progettato per protezione elettrica con capacità di interruzione fino a 35 kA e corrente nominale di 32 A. Il dispositivo è dotato di morsetto telaio per il collegamento del circuito elettrico principale e si caratterizza per la tecnica a installazione fissa, garantendo sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Realizzato per un utilizzo efficiente nella protezione da sovraccarichi e cortocircuiti, rappresenta una soluzione robusta e funzionale per impianti elettrici residenziali e industriali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza NZM1, A 3 poli, Potere d'interruzione SCCR 480 V 60 Hz( Icu ): 35 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu ): 32 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, Dotazione standard: Morsetto a mantello, Norma/Approvazione: UL/CSA, IEC, Funzione di protezione: protezione impianti e cavi

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

25 ... 32 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

350 ... 350 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza NZM1 3 poli 32A 35kA montaggio fisso