Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM283294
Cod. Produttore
283294
Cod. EAN
4015082832940

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 400/415 V 50 Hz
  • Corrente nominale: 25 A
  • Poli: 3 poli
  • Potere d'interruzione: 36 kA
  • Montaggio: fisso
  • Morsetto: a mantello
  • Norma: IEC
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore automatico di potenza a 3 poli progettato per l’installazione fissa da incasso, dotato di morsetto telaio per il collegamento del circuito elettrico principale. Questo dispositivo garantisce una protezione affidabile senza integrazione di protezione dalle dispersioni a terra, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e robustezza nell’ambito dell’impiantistica industriale e civile. La costruzione compatta e la tecnologia avanzata assicurano prestazioni elevate e durata nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza NZM1, A 3 poli, Potere d'interruzione 400/415 V 50 Hz( Icu ): 36 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu ): 25 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, Morsetto a mantello, Norma/Approvazione: IEC, Funzione di protezione: protezione impianti e cavi

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

20 ... 25 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

350 ... 350 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza 3 poli 25A montaggio fisso protezione impianti