Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM281565
Cod. Produttore
281565
Cod. EAN
4015082815653

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller
  • Corrente nominale: 20 A
  • Poli: 3
  • Potere d'interruzione: 35 kA
  • Tensione nominale: 480 V 60 Hz
  • Montaggio: fisso
  • Norme: UL/CSA, IEC
  • Protezione: impianti e cavi

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico da incasso progettato per la protezione efficiente dei circuiti elettrici, con capacità di interruzione fino a 35 kA e portata nominale di 20 A. Dotato di morsetto telaio per un collegamento sicuro e stabile, garantisce un’installazione fissa affidabile. Ideale per applicazioni che richiedono un elevato livello di sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando la continuità e la protezione dell’impianto elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità per durabilità e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza NZM1, A 3 poli, Potere d'interruzione SCCR 480 V 60 Hz( Icu ): 35 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu ): 20 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, Dotazione standard: Morsetto a mantello, Norma/Approvazione: UL/CSA, IEC, Funzione di protezione: protezione impianti e cavi

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

20 ... 20 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

350 ... 350 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza NZM1 3 poli 20A 35kA montaggio fisso