Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM274242
Cod. Produttore
274242
Cod. EAN
4015082742423

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 100 A
  • Poli: 3
  • Potere d'interruzione: 35 kA
  • Tensione: 480Y/277 V 60 Hz
  • Montaggio: Fisso
  • Dotazione: Morsetto a mantello
  • Norme: UL/CSA, IEC
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore automatico a 3 poli NZMN1-A100-NA, progettato per installazione fissa da incasso. Dotato di morsetto telaio per il collegamento del circuito elettrico principale, garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Questo dispositivo è privo di protezione integrata dalle dispersioni a terra, ideale per impianti che richiedono componenti specifici per la gestione delle dispersioni. La costruzione robusta e la compatibilità con standard UL/CSA lo rendono adatto a utilizzi professionali in diversi contesti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza NZM1, A 3 poli, Potere d'interruzione SCCR 480Y/277 V 60 Hz( Icu ): 35 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu ): 100 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, Dotazione standard: Morsetto a mantello, Norma/Approvazione: UL/CSA, IEC, Funzione di protezione: protezione impianti e cavi

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

80 ... 100 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

600 ... 1000 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza NZM1 3P 100A montaggio fisso