Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM111904
Cod. Produttore
111904
Cod. EAN
4015081114528

Informazioni di prodotto

  • 4 poli 4p
  • Corrente nominale 80A
  • Montaggio fisso
  • Tipo Interruttore automatico
  • Serie Moeller series
  • Capacità di interruzione 160A
  • Design compatto R80
  • Applicazione potenza

Documentazione tecnica

Interruttore automatico da incasso con tecnica a installazione fissa, progettato per garantire un collegamento sicuro tramite morsetto telaio. Caratterizzato da una capacità di interruzione di 4x160A e protezione integrata contro le dispersioni a terra non presente. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza nell’impianto, con un design robusto e funzionale adatto a installazioni fisse. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza, 4p, 80A, montaggio fisso

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

63 ... 80 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

480 ... 800 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza 4p 80A montaggio fisso