Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM265805
Cod. Produttore
265805
Cod. EAN
4015082658052

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 80 A
  • Potere d'interruzione: 25 kA
  • Tensione nominale: 400/415 V 50 Hz
  • Montaggio: fisso
  • Morsetto: a mantello
  • Norma: IEC
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore automatico a 4 poli con corrente nominale di 80A e potere di interruzione di 25kA, progettato per l’installazione fissa da incasso. Dotato di morsetto telaio per il collegamento del circuito elettrico principale, garantisce elevata sicurezza e protezione nell’impianto elettrico. La struttura robusta e la tecnologia avanzata assicurano affidabilità e durata nel tempo, rendendo questo dispositivo ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un controllo efficace della corrente. Non integra protezione dalle dispersioni a terra. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza NZM1, a 4 poli, Potere d'interruzione 400/415 V 50 Hz( Icu ): 25 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu ): 80 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, Morsetto a mantello, Norma/Approvazione: IEC, Funzione di protezione: protezione impianti e cavi

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

63 ... 80 A

tensione nominale

440 ... 440 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

6 ... 10 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza 4 poli 80A 25kA montaggio fisso