Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM265815
Cod. Produttore
265815
Cod. EAN
4015082658151

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 63 A
  • Potere d'interruzione: 50 kA
  • Tensione nominale: 400/415 V 50 Hz
  • Installazione: Montaggio fisso
  • Morsetto: a mantello
  • Norma: IEC
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore automatico magnetotermico a 4 poli con corrente nominale di 63A e potere di interruzione di 50kA. Progettato per installazione fissa da incasso, garantisce una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti nei circuiti elettrici principali. Dotato di morsetto telaio per un collegamento sicuro e stabile, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevata sicurezza e resistenza. Realizzato con materiali di qualità per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza NZM1, a 4 poli, Potere d'interruzione 400/415 V 50 Hz( Icu ): 50 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu ): 63 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, Morsetto a mantello, Norma/Approvazione: IEC, Funzione di protezione: protezione impianti e cavi

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

50 ... 63 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

6 ... 10 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza 4 poli 63A 50kA montaggio fisso