Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM271408
Cod. Produttore
271408
Cod. EAN
4015082714086

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 40 A
  • Potere d'interruzione: 36 kA
  • Tensione: 400/415 V 50 Hz
  • Montaggio: Fisso
  • Morsetto: Mantello
  • Norma: IEC
  • Serie: Moeller

Documentazione tecnica

Interruttore automatico magnetotermico a 4 poli con corrente nominale di 40A e potere di interruzione di 36kA. Progettato per l’installazione fissa da incasso, garantisce protezione affidabile dei circuiti elettrici principali con collegamento tramite morsetto telaio. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e robustezza nell’impianto elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza NZM1, a 4 poli, Potere d'interruzione 400/415 V 50 Hz( Icu ): 36 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu ): 40 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, Morsetto a mantello, Norma/Approvazione: IEC, Funzione di protezione: protezione impianti e cavi

corrente nominale permanente Iu

40 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

32 ... 40 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

8 ... 10 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza 4 poli 40A 36kA montaggio fisso