Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM281241
Cod. Produttore
281241
Cod. EAN
4015082812416

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 32 A
  • Potere d'interruzione: 25 kA
  • Tensione nominale: 400/415 V 50 Hz
  • Installazione: Montaggio fisso
  • Morsetto: a mantello
  • Norma: IEC
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore automatico a 4 poli con corrente nominale di 32A e capacità di interruzione di 25kA. Progettato per l’installazione fissa a incasso, garantisce un collegamento sicuro tramite morsetto telaio. Questo dispositivo assicura protezione affidabile nei circuiti elettrici principali, ideale per applicazioni residenziali e industriali che richiedono elevata sicurezza e durata nel tempo. La sua costruzione robusta e le caratteristiche tecniche lo rendono un componente essenziale per la gestione e la protezione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza NZM1, a 4 poli, Potere d'interruzione 400/415 V 50 Hz( Icu ): 25 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu ): 32 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, Morsetto a mantello, Norma/Approvazione: IEC, Funzione di protezione: protezione impianti e cavi

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

25 ... 32 A

tensione nominale

440 ... 440 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

350 ... 350 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza 4 poli 32A 25kA montaggio fisso