Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM107583
Cod. Produttore
107583
Cod. EAN
4015081072637

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 300 A
  • Potere d'interruzione: 25 kA
  • Tensione: 400/415 V 50 Hz
  • Montaggio: fisso, collegamento a vite
  • Norma: IEC
  • Protezione: impianti e cavi
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore automatico a 4 poli con capacità di interruzione di 300A, progettato per l’installazione fissa da incasso. Dotato di raccordo a vite per il collegamento al circuito elettrico principale, garantisce un’affidabile protezione e gestione dei carichi elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono sicurezza e robustezza nell’impianto elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza NZM2, a 4 poli, Potere d'interruzione 400/415 V 50 Hz( Icu ): 25 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu ): 300 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, collegamento a vite, Norma/Approvazione: IEC, Funzione di protezione: protezione impianti e cavi

corrente nominale permanente Iu

300 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

240 ... 300 A

tensione nominale

440 ... 440 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

5 ... 8,3 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza 4 poli 300A 25kA montaggio fisso