Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM111946
Cod. Produttore
111946
Cod. EAN
4015081114948

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 200A
  • Corrente di intervento: 160A
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Serie: Moeller series
  • Configurazione: 4 poli
  • Protezione: Potenza
  • Modello: LZMC2-4-ASF250/160-I

Documentazione tecnica

Apparecchio da incasso per impianti elettrici con raccordo a vite per il collegamento del circuito principale. Progettato per un’installazione fissa, garantisce affidabilità e sicurezza senza protezione integrata contro le dispersioni a terra. Ideale per applicazioni che richiedono componenti robusti e di qualità per la distribuzione elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza, 4p, 200A, 160A, nel 4 polo

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

200 ... 250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1500 ... 2500 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza 4 poli 200A 36kA distribuzione elettrica