Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM283306
Cod. Produttore
283306
Cod. EAN
4015082833060

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 160 A
  • Potere d'interruzione: 36 kA
  • Tensione nominale: 400/415 V 50 Hz
  • Montaggio: Fisso
  • Morsetto: Mantello
  • Normativa: IEC
  • Serie: Moeller

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare a 4 poli con capacità di interruzione di 36 kA e corrente nominale di 160 A. Progettato per installazione fissa da incasso, garantisce un collegamento sicuro tramite morsetto telaio. Questo dispositivo è ideale per la protezione e la gestione dei circuiti elettrici principali in impianti industriali e civili, assicurando affidabilità e sicurezza senza protezione integrata dalle dispersioni a terra. Realizzato con materiali resistenti e tecnologie avanzate, offre prestazioni elevate e lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza NZM1, a 4 poli, Potere d'interruzione 400/415 V 50 Hz( Icu ): 36 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu ): 160 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, Morsetto a mantello, Norma/Approvazione: IEC, Funzione di protezione: protezione impianti e cavi

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

125 ... 160 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1280 ... 1280 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza 4 poli 160A 36kA montaggio fisso