Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM281243
Cod. Produttore
281243
Cod. EAN
4015082812430

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 160 A
  • Potere d'interruzione: 25 kA
  • Tensione: 400/415 V 50 Hz
  • Installazione: Montaggio fisso
  • Morsetto: a mantello
  • Norma: IEC
  • Serie: Moeller

Documentazione tecnica

Interruttore automatico a 4 poli con portata nominale di 160 A e potere di interruzione di 25 kA, progettato per installazioni a incasso con fissaggio fisso. Dotato di morsetto telaio per il collegamento del circuito elettrico principale, garantisce protezione affidabile e sicurezza nell’impianto elettrico. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevata capacità di interruzione e stabilità operativa. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza NZM1, a 4 poli, Potere d'interruzione 400/415 V 50 Hz( Icu ): 25 kA, Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta( In = Iu ): 160 A, Tecnica di installazione: Montaggio fisso, Morsetto a mantello, Norma/Approvazione: IEC, Funzione di protezione: protezione impianti e cavi

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Morsetto telaio

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

25 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

125 ... 160 A

tensione nominale

440 ... 440 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1280 ... 1280 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza 4 poli 160A 25kA montaggio fisso