Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM111944
Cod. Produttore
111944
Cod. EAN
4015081114924

Informazioni di prodotto

  • Poli: 4
  • Corrente nominale: 160A
  • Corrente di intervento: 100A
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Serie: Moeller series
  • Protezione: Automatica
  • Configurazione: 4 poli
  • Applicazione: Potenza

Documentazione tecnica

L'interruttore automatico da incasso LZMC2-4-ASF160/100-I è progettato per garantire un'elevata affidabilità nelle installazioni elettriche fisse. Dotato di raccordo a vite per il collegamento del circuito elettrico principale, assicura una connessione stabile e sicura. La sua struttura è pensata per essere integrata facilmente in impianti elettrici, offrendo protezione e controllo efficiente senza dispositivi di protezione dalle dispersioni a terra integrati. Questo apparecchio è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e precisione nel controllo dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore automatico di potenza, 4p, 160A, 100A, nel 4 polo

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

montaggio su guida a DIN opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

125 ... 160 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

960 ... 1600 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore automatico potenza 4 poli 160A 36kA installazione elettrica